Butée à rouleaux coniques Timken 46790/46720
CONE CUVETTE 46790/46720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :46790/46720
Rubix :0311-1161118
EAN :0053893657486






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225,42 mm |
| Largeur | 41,27 mm |
Documents
Détails articles : CONE CUVETTE 46790/46720 TIMKEN
Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus répandu. Il se compose de deux parties principales séparables : Le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.
Points forts
Offrir une durabilité maximale dans l'espace le plus compact
Maximiser la fiabilité et la durée de vie
Gérer les charges radiales et axiales
Offrir plusieurs caractéristiques de performance importantes et uniques leur permettant de répondre à une large gamme d'exigences d'application.
Maximiser la fiabilité et la durée de vie
Gérer les charges radiales et axiales
Offrir plusieurs caractéristiques de performance importantes et uniques leur permettant de répondre à une large gamme d'exigences d'application.
Applications
Équipements industriels
Compresseurs
Moteurs et générateurs
Compresseurs
Moteurs et générateurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225,42 mm |
| Largeur | 41,27 mm |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 635000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 303000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 060,31 € HT
/ unité
1 272,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours