Autre roulement auto-aligneur INA 209-XL-KRR, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :209-XL-KRR
Rubix :0269-1002281
Fabricant :0008400410000
EAN :4064327794987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 209XL-KRR INA
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier à roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Forme de construction | bague intérieure pour emmanchement |
| Poids | 0,54 kg |
| Lubrification | graissage à vie, sans entretien |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,23 € HT
/ unité
141,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours