Autre roulement auto-aligneur NTN UK218D1, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 47 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UK218D1
Rubix :0281-1089683
EAN :4547359242041
ROULEMENT PALIER UK 218 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 218 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
406,44 € HT
/ unité
487,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.