Autre roulement auto-aligneur SNR LK206G2H, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :LK206G2H
Rubix :0302-1378131
Fabricant :LK.206.G2H
EAN :3413520551919




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : PALIER LK206G2H SNR
diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18900 N |
| Poids | 0,28 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,16 € HT
/ unité
69,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours