Autre roulement auto-aligneur NTN CS307LLU, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :CS307LLU
Rubix :0281-1087387
EAN :4547359056877




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER CS 307 LLU NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,96 € HT
/ unité
98,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours