Autre roulement auto-aligneur INA CRB25/83-XL, Diamètre extérieur : 83.6 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :CRB25/83-XL
Rubix :0269-1003244
Fabricant :0008335680000
EAN :4012802790313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 83,6 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES CR-B25/83 INA
Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 83,6 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,32 € HT
/ unité
80,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours