Autre roulement auto-aligneur FAG UK212, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 40 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UK212
Rubix :0255-1413702
Fabricant :0705827420000
EAN :4012802655803
ROULEMENT UK212 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT UK212 FAG


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialc4
Matièreacier avec revêtement anticorrosion durotect bs
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Forme de constructionroulement insert à billes radial avec bague extérieure sphérique (spherical outer ring) et positionnement au moyen d’une douille d’adaptation (adapter sleeve)
Poids1,58 kg
Lubrificationpré-graissé ; graisse groupe ga13 ; regraissage possible via deux orifices de lubrification sur la bague extérieure
105,23 € HT
/ unité
126,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.