Autre roulement auto-aligneur SKF YSA 209-2FK, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 35 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YSA 209-2FK
Rubix :0301-1025135
Fabricant :50817
EAN :7316571058719


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT YSA 209-2FK SKF
Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante, à alésage conique, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.
Points forts
- Rapide et facile à monter sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduit les niveaux de bruit et de vibration
- Longue durée de vie
- Réduit les niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21,6 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33,2 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,24 € HT
/ unité
80,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h