Autre roulement auto-aligneur FAG UK216, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 33 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UK216
Rubix :0255-1484714
Fabricant :0772017870000
EAN :4047643058285


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UK216 FAG
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76000 N |
| Poids | 3,23 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,77 € HT
/ unité
249,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours