Butée à billes SKF 225147 M, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 58 mm | Largeur : 29.808 mm
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :225147 M
Rubix :0301-1022028
Fabricant :35496
EAN :7316577007568


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 29,808 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 225147 M SKF
Roulement à billes Poussée Poussée simple. Egalement bagues d'assise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 29,808 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 225 |
| Cage | laiton |
| Poids | 0,454 kg |
| Epaisseur | 29,808 mm |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 65000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,17 € HT
/ unité
181,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours