Butée à billes SNR 51108, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 13 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51108
Rubix :0302-1010664
EAN :3413520103156


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51108 CAGE ACIER 40X60X13
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,11 kg |
| Epaisseur | 13 mm |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 26900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,44 € HT
/ unité
40,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours