Butée à billes FAG 51106, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 11 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51106
Rubix :0255-1002502
Fabricant :0167146870000
EAN :4047643134576
BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,048 kg
Epaisseur11 mm
Vitesse de référence8100 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca18800 N
18,12 € HT
/ unité
21,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.