Butée à billes NSK 53313, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 39.4 mm
Butée à billes 533
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :53313
Rubix :0294-1010839
EAN :0029176413186


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 39,4 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53313 CAGE ACIER 65X115X39.4
Les butées à billes sont subdivisées en surface d'appui plane ou surface d'appui réglable, en fonction de la forme du disque de logement à l'intérieur des roulements. Les butées à billes à simple effet ne peuvent absorber que des charges axiales dans un sens, et les butées bidirectionnelles dans deux sens. Les deux types de butées sont disponibles pour compenser le décalage ou la déflexion de l'arbre grâce à la surface d'appui sphérique et à la rondelle réglable située sous le disque de logement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 39,4 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Poids | 1,61 kg |
| Epaisseur | 39,4 mm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 159000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,09 € HT
/ unité
380,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours