Butée à billes SKF 51101, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 9 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51101
Rubix :0301-1002498
Fabricant :39486
EAN :7316577058676
BUTEE A BILLES 51101 CAGE ACIER 12X26X9

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51101 CAGE ACIER 12X26X9


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,02 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence9000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca10400 N
19,50 € HT
/ unité
23,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.