Butée à billes NSK 53311, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 39.3 mm
Butée à billes 533
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :53311
Rubix :0294-1010837
EAN :0029176413162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 39,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53311 CAGE ACIER 55X105X39.3
Les butées à billes sont subdivisées en surface d'appui plane ou surface d'appui réglable, en fonction de la forme du disque de logement à l'intérieur des roulements. Les butées à billes à simple effet ne peuvent absorber que des charges axiales dans un sens, et les butées bidirectionnelles dans deux sens. Les deux types de butées sont disponibles pour compenser le décalage ou la déflexion de l'arbre grâce à la surface d'appui sphérique et à la rondelle réglable située sous le disque de logement.
Deep groove ball thrust bearing, single acting NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 39,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 series |
| Cage | acier |
| Poids | 1,45 kg |
| Epaisseur | 39,3 mm |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 115000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,90 € HT
/ unité
313,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours