Butée à billes SKF 51413 M, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 56 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51413 M
Rubix :0301-1357267
Fabricant :180817
EAN :7316572052556


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51413 CAGE MASSIVE 65X140X56
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Cage | laiton |
| Poids | 4 kg |
| Epaisseur | 56 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 216000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,21 € HT
/ unité
962,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours