Butée à billes FAG 54217, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 60.6 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :54217
Rubix :0255-1301447
Fabricant :0190748590000
EAN :4012801199841


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 60,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54217 CAGE ACIER 70X125X59,2
Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 60,6 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 542 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,25 kg |
| Epaisseur | 59,2 mm |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,36 € HT
/ unité
523,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours