Butée à billes FAG 52204, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 26 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52204
Rubix :0255-1010769
Fabricant :0167155270000
EAN :4012801162609
BUTEE A BILLES 52204 CAGE ACIER 15X40X26

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52204 CAGE ACIER 15X40X26


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur26 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids0,15 kg
Epaisseur6 mm
Vitesse de référence11100 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca21100 N
69,27 € HT
/ unité
83,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.