Butée à billes NSK 51117, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 19 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51117
Rubix :0294-1010673
Fabricant :51117 N
EAN :00029176026478
BUTEE A BILLES 51117 CAGE ACIER 85X110X19

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51117 CAGE ACIER 85X110X19


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur19 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100 series (single-direction thrust ball bearings)
Cageacier
Poids0,44 kg
Epaisseur19 mm
Vitesse de référence3200 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca46500 N
77,13 HT
/ unité
92,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.