Butée à billes FAG 51122, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 25 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51122
Rubix :0255-1010676
Fabricant :0167148490000
EAN :4012801197632
BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids1,06 kg
Epaisseur25 mm
Vitesse de référence2800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca87000 N
133,91 € HT
/ unité
160,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.