Butée à billes NSK 51305, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes 513
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51305
Rubix :0294-1010726
Fabricant :51305 N
EAN :00029176029271


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51305 CAGE ACIER 25X52X18
Cage en acier embouti.
Axial grooved ball bearing, single acting NSK
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | single-direction thrust ball bearings (51305 series) |
| Cage | acier |
| Poids | 0,169 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,69 € HT
/ unité
41,63 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours