Butée à billes FAG 51215, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51215
Rubix :0255-1010706
Fabricant :0167151360000
EAN :4012801197939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51215 CAGE ACIER 75X110X27
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,819 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 67000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,97 € HT
/ unité
112,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours