Mousqueton pour protection antichute GISS 854298, Ouverture : 60 mm | Matière principale : Aluminium
Mousqueton aluminium verrouillage automatique à linguet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :854298
Rubix :C600-6102106
EAN :3660338101069

Documents
Détails articles : MOUSQUETON ALUMINIUM OUVERTURE 60 MM
Norme : EN362 : 2004 Classe T
Mousqueton aluminium verrouillage automatique avec linguet
Matière : alliage d' aluminium
Ouverture : 60 mm. Résistance : 23 kN
Mousqueton aluminium verrouillage automatique avec linguet
Matière : alliage d' aluminium
Ouverture : 60 mm. Résistance : 23 kN
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 60 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 50,45 €
39,90 € HT
/ unité
47,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h