Ligne de vie temporaire GISS 854304, Longueur : 20 m

Kit ligne de vie temporaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854304
Rubix :C600-6102109
EAN :3660338101090
KIT LIGNE DE VIE LONGUEUR 20 M

Résumé technique

Longueur20 m

Documents

Détails articles : KIT LIGNE DE VIE LONGUEUR 20 M


Norme : EN795 Classe B

Ligne de vie temporaire pour 2 personnes.
Longueur réglable de 2 à 20 mètres. Permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.
Ligne de vie horizontale en sangle polyester 30 mm.
Extrémités de «type fourche» permettant :
- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage
- soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrage adaptés.
Tendeur à cliquet en acier afin de mettre le système en tension après avoir ajustée la longueur nécessaire.
Fourni avec 2 mousquetons acier à fermeture et verrouillage à vis, résistance 23 kN.
Fourni avec un sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation.
La ligne de vie peut être utilisé par deux personnes en même temps.

Points forts

Terminaison de type fourche laissant la possibilité de l'utiliser soit directement sur des points d'ancrage adaptés, soit de s'ancrer directement sur une structure sans avoir à rajouter des longes d'ancrage.

Informations techniques


Attributs
Longueur20 m
152,85 € HT
/ unité
183,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h