Extracteur de fumée Plymovent 7603001400, Type: Fume Extractor | Modèle: PHV
Unité d'aspiration mobile PHV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Plymovent :7603001400
Rubix :4989-3025514
Fabricant :7603001400




Documents
Détails articles : ASPIRATEUR FUMEE PHV(215)
Unité portative de filtration des fumées de soudage et des poussières de meulage à proximité de la source. Le PHV peut être utilisé partout, même dans des endroits inaccessibles aux bras d’extraction ordinaires ou aux unités mobiles. Il est parfaitement adapté aux travaux de soudure et de maintenance peu à moyennement intenses. Il peut être monté au mur ou utilisé comme unité mobile à roulettes.
Informations techniques
Attributs
| Débit d'air | 230 m³/h |
|---|---|
| Hauteur | 730 mm |
| Largeur | 675 mm |
| Longueur | 420 mm |
| Type | fume extractor |
| Modèle | phv |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 896,07 € HT
/ unité
2 275,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
