Générateur TIG DC Saf-Fro W000382577, Facteur de marche à 40°C: 160 A (40%) | Intensité de soudage: 130 A A | Tension à vide: 50 V
PRESTOTIG 180 FORCE
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000382577
Rubix :0160-7122833
EAN :5907709563940
Détails articles : POSTE PRESTOTIG 180 FORCE 1PH 230V TIG INVERTER 2015
TIG DC / TIG pulsé ou MMA.Cycle de soudage complet.Mode 2 niveaux de courants (4T).Affichage digital des paramètres (% / Hz / Sec / A).Amorçage HF et PAC.Sélecteur 2T-4T-Points.30 programmes mémorisables.Commande à distance et pédale de commande en
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 160 a (40%) |
|---|---|
| Tension à vide | 50 V |
| Intensité de soudage | 130 a A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 554,25 € HT
/ unité
1 865,10 € TTC
Dont DEEE : 0,25 € TTC
- Epuisé

