Pince à sertir Virax 252913, Longueur: 390 mm
Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26
Voir les informations techniquesRéférences



Détails articles : VIPER I26 + INSERTS TH 16-20-26
Sertissage multi-matériaux, jusqu’au Ø 26 mm en multicouche.
Ergonomique et peu encombrante.
Clic audible en fin de sertissage.
Points forts
Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d’inserts.
Avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant.
Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.
Maniable et légère (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints.
Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ; Ouverture / fermeture rapide de la tête.
Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion.
Soupape de surpression pour protection de la machine.
Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.
Informations techniques
| Longueur | 390 mm |
|---|---|
| Poids | 4250 g |
- Livraison habituellement sous (21) jours
