Ponceuse Makita BO4900VJ, Puissance: 330 W | Dimensions de plateau: 115 x 229 mm | Poids: 2.7 kg
Ponceuse vibrante 330 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO4900VJ
Rubix :0142-5244717
EAN :0088381640664


Résumé technique
| Puissance | 330 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 115 x 229 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
Documents
Détails articles : PONCEUSE VIBRANTE 330W115X229MM MAK-PAC
Ponceuse vibrante 330 W
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-aggripant
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 330 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 115 x 229 mm |
| Forme du plateau | rectangulaire |
| Vitesse | 10000 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,95 € HT
/ unité
524,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours