Ponceuse Dewalt DCM200N-XJ, Dimensions de plateau: 13 x 457 mm | Poids: 1.3 kg
Lime à bande XR 18V Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCM200N-XJ
Rubix :2325-5470893
EAN :5035048795156

Résumé technique
| Dimensions de plateau | 13 x 457 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | outil électrique |
| Vitesse | 1700 rpm |
Documents
Détails articles : LIME A BANDE XR 18V BRUSHLESS
Lime à bande XR 18V Brushless - Sans batterie ni chargeur, poignée latérale, bras déporté, raccord d’aspiration, 2 bandes abrasives G80, boîte carton - Dimension de bande : 13 x 457 mm, changement de bande sans outil, bras pivotant 173°
Points forts
La lime à bande DCM200 est conçue pour les applications difficiles avec une vitesse allant jusqu'à 1 700 m/min. Cette puissance est contrôlée par une gâchette à vitesse variable et une molette de réglage de la vitesse. Son bras pivotant à 173° permet de profiter pleinement de la portabilité et de la polyvalence et d'accéder aux espaces difficiles d'accès. Associé à une LED pivotante pour aider à éclairer l'espace de travail et à un changement de bande sans outil, la DCM200 vous offre praticité, mobilité et polyvalence.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions de plateau | 13 x 457 mm |
|---|---|
| Forme du plateau | outil électrique |
| Vitesse | 1700 rpm |
| Poids | 1,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,78 € HT
/ unité
436,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours




