Ponceuse Makita BO5041J, Puissance: 300 W | Dimensions de plateau: 123 mm | Poids: 1.4 kg
Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO5041J
Rubix :0142-5257136
EAN :0088381653428


Résumé technique
| Puissance | 300 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 123 mm |
| Forme du plateau | rond |
Documents
Détails articles : PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W D.125MM
Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm
- Poignée avant rotative sur 300°
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques
- Poignée avant rotative sur 300°
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 300 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 123 mm |
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 12000 rpm |
| Poids | 1,4 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,75 € HT
/ unité
180,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours