Ponceuse Makita BO6030J, Puissance: 310 W | Dimensions de plateau: 150 mm | Poids: 2.4 kg
Ponceuse excentrique 310 W Ø 150 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :BO6030J
Rubix :0142-5244716
EAN :0088381658638


Résumé technique
| Puissance | 310 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Forme du plateau | rond |
Documents
Détails articles : PONCEUSE EXCENTR.310W D=150MM MAK-PAC
Ponceuse excentrique 310 W Ø 150 mm
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Poignée frontale amovible
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Poignée frontale amovible
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.
Applications
Pour travaux intensifs
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 310 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 10000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | bo6030j |
| Type | ponceuse excentrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,98 € HT
/ unité
349,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h