Ponceuse Bosch GEX 40-150 (060137B201), Puissance: 400 W | Dimensions de plateau: 150 mm | Poids: 2.4 kg

Ponceuse excentrique GEX 40-150

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GEX 40-150 (060137B201)
Rubix :0136-5407203
Fabricant :060137B201
EAN :4059952528755
PONCEUSE GEX 40-150 L-BOXX 238

Résumé technique

Puissance400 W
Dimensions de plateau150 mm
Forme du plateaurond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PONCEUSE GEX 40-150 L-BOXX 238


La ponceuse excentrique 150 mm hautement performante pour finitions professionnelles
présence de SVHC >0,1% - 2 Subsatnces
Substances : 4,4'-isopropylidenediphenol CAS : 80-05-7
Concentration : 0,1%
Substances :Lead CAS : 7439-92-1
Concentration : 0,1%

Points forts

Carter avec unité de ponçage découplée pour une répartition homogène de la pression d’appui et une qualité de surface parfaite
Faibles vibrations et possibilité d’usage intensif grâce au système d’amortissement de vibrations innovant
Plateau de ponçage à multiperforation pour disques abrasifs avec différentes configurations de trous et pour une bien meilleure aspiration des poussières

Informations techniques


Attributs
Puissance400 W
Dimensions de plateau150 mm
Forme du plateaurond
Vitesse12000 rpm
Poids2,4 kg
Sans filnon
317,24 € HT
/ unité
380,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h