Ponceuse Fein 72216760000, Puissance: 800 W | Dimensions de plateau: 150 mm | Poids: 3.2 kg

Ponceuse pour soudure d'angle. Set KS 10-38 E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :72216760000
Rubix :0140-5303276
EAN :4014586868936
SET PONCEUSE SOUDURE D'ANGLE KS 10-38 E

Résumé technique

Puissance800 W
Dimensions de plateau150 mm
Forme du plateaurond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SET PONCEUSE SOUDURE D'ANGLE KS 10-38 E


Ponceuse pour soudure d'angle. Set KS 10-38 E. Ponceuse pour les endroits exigus sur les structures métalliques.
Puissance absorbée: 800 W|Puissance utile: 550 W|Vitesse à vide: 1 350 - 3 750 min⁻¹|Vitesse périphérique: 29,5 m/sec|Ø d'outil: 150 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 3,20 kg

Points forts

Flexibilité d'utilisation grâce au bras pivotant, réglable sans outil.|Construction fine pour les coins, les angles et les endroits exigus.|Durée de vie élevée de l'entraînement à courroie grâce au système de tension sans entretien.|Système de blocage de la broche pour un changement rapide de l'accessoire.|Pare-étincelles réglable et amovible sans outil.|Réglage électronique de la vitesse de rotation.|Qualité Made in Germany.|Câble industriel H 07.|Démarrage progressif.|Protection contre le redémarrage intempestif.

Applications

Flexibilité d'utilisation grâce au bras pivotant, réglable sans outil. Conception compacte pour les coins, les angles et les endroits exigus. Durée de vie élevée de l'entraînement à courroie grâce au système de tension sans entretien. Système de blocage de la broche pour un changement rapide de l'accessoire. Pare-étincelles réglable et amovible sans outil. Réglage électronique de la vitesse de rotation. Qualité Made in Germany. Câble industriel H 07. Démarrage progressif. Protection contre le redémarrage intempestif.

Informations techniques


Attributs
Puissance800 W
Dimensions de plateau150 mm
Forme du plateaurond
Vitesse3750 rpm
Poids3,2 kg
Sans filnon
1 320,65 HT
/ unité
1 584,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours