Ponceuse Bosch GSS 230 AVE, Puissance: 300 W | Dimensions de plateau: 92 x 182 mm | Poids: 2.4 kg

GSS 230 AVE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GSS 230 AVE
Rubix :0136-5213995
Fabricant :0601292801
EAN :3165140663762
PONCEUSE GSS 230 AVE EN L-BOXX

Résumé technique

Puissance300 W
Dimensions de plateau92 x 182 mm
Forme du plateaurectangulaire
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE GSS 230 AVE EN L-BOXX


Avec sa technologie d’amortissement de vibration, la ponceuse vibrante Bosch GSS 230 AVE contribue à un ponçage plus régulier sur les surfaces et les cadres. Le remplacement de la feuille abrasive reste simple grâce au plateau auto-agrippant et au système de serrage.

Caractéristiques :
La ponceuse vibrante Bosch GSS 230 AVE Professional intègre une unité de ponçage découplée qui stabilise l’appui sur la pièce. La technologie d’amortissement de vibration réduit les vibrations et facilite une utilisation prolongée en minimisant le risque de TMS (troubles musculosquelettiques). Le plateau auto-agrippant, associé à un système de serrage, maintient la feuille abrasive en place et simplifie les changements. L’outil est compatible avec le système Click & Clean Bosch et dispose d’un boîtier collecteur de poussière avec microfiltre ainsi que d’une présélection de vitesse. Le contenu du kit comprend une poignée auxiliaire et trois feuilles abrasives C470 Best for Wood + Paint (grain 80, 120 et 180). Cette variante inclut aussi une L-BOXX 238 pour le transport et le rangement.

Spécifications :
Référence : 0.601.292.801.
Puissance absorbée nominale : 300 W.
Tension : 230 V.
Régime à vide : 8 000 - 11 000 tr/min.
Mouvements orbitaux à vide : 16 000 à 22 000 oscillations par min.
Diamètre d’amplitude : 2,4 mm.
Poids : 2,4 kg.
Surface de ponçage : 92 mm x 182 mm.
Feuille abrasive pour fixation par étrier : 93 mm x 230 mm.
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante : 93 mm x 185 mm.
Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage de panneaux) : 2,5 m/s².
Niveau de pression acoustique : 80 dB(A).
Feuille abrasive incluse : C470 Best for Wood + Paint, 80, 120 et 180.
référence L-BOXX 238 : 1 600 A01 2G2.

Normes :
- 2006/42/EC : directive machines, relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements.
- 2014/30/EU : compatibilité électromagnétique, visant à limiter les perturbations et à garantir le fonctionnement en environnement industriel.
- 2011/65/EU : restriction de substances dangereuses, encadrant la composition de certains équipements électriques et électroniques.
- EN 62841-1:2015 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs.
- EN 62841-2-4:2014 : exigences spécifiques applicables aux ponceuses et polisseuses.
- EN 55014-1:2017+A11:2020 : émissions électromagnétiques des appareils et outillages électriques.
- EN 55014-2:2015 : immunité électromagnétique des appareils et outillages électriques.
- EN IEC 61000-3-2:2019 : limites des courants harmoniques, pour la qualité du réseau.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019 : limitations des variations de tension et du papillotement.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique liée à l’évaluation des substances restreintes.

Points forts

- Ponçage plus régulier grâce à l’unité de ponçage découplée et à la pression d’appui mieux répartie.
- Réduction de la fatigue lors des séquences longues via la technologie d’amortissement de vibration.
- Remplacement de feuille simplifié par le plateau auto-agrippant et le système de serrage.
- Environnement de travail plus propre avec le boîtier collecteur de poussière à microfiltre et la compatibilité Click & Clean.
- Transport et rangement facilités grâce à la L-BOXX 238 et son mécanisme d’enclipsage amélioré.

Applications

La ponceuse vibrante Bosch PRO HEAVY DUTY GSS 230 AVE est adaptée aux opérations de ponçage grossier et intermédiaire, ainsi qu’aux travaux de finition sur surfaces et cadres. Elle s’utilise sur plusieurs supports, notamment : bois massif ou plaqué, laques et vernis, mastic, surfaces minérales et acryliques. Dans les ateliers et sur chantier, l’outil convient aux activités de maintenance, d’ajustage et de préparation de surface avant traitement.

Informations techniques


Attributs
Puissance300 W
Dimensions de plateau92 x 182 mm
Forme du plateaurectangulaire
Vitesse22000 rpm
Poids2,4 kg
Sans filnon
Modèlegss 230 ave
Typeponceuses vibrantes
416,58 € HT
/ unité
499,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours