Ponceuse 3M 88839, Puissance: 350 W | Dimensions de plateau: 125 mm | Poids: 1.4 kg
Ponceuse orbitale électrique 3M Xtract™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :88839
Rubix :0069-5459339
Fabricant :7100263559
EAN :00638060888391

Résumé technique
| Puissance | 350 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 125 mm |
| Forme du plateau | rond |
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE ELECTRIQUE 125MM ORBITE 2,5 ASP. CENTRALI
Intégrée au système Xtract de 3M, la ponceuse orbitale électrique associe un moteur de 350 W à un dispositif d'extraction de poussière. Elle s'utilise avec des disques abrasifs maille et un tuyau d'aspiration externe pour un ponçage industriel plus propre.
Caractéristiques :
Cette ponceuse repose sur un moteur de précision équilibré, logé dans un boîtier composite durable et léger. Ce boîtier limite la fatigue lors d'un usage prolongé et résiste aux contraintes d'un atelier industriel. Une attache filetée arrière reçoit un tuyau d'aspiration externe fileté de 1 pouce, vendu séparément, pour raccorder l'outil à un système d'aspiration central.
Associée aux disques maille et à un extracteur de poussière portable, la ponceuse forme un ensemble cohérent dédié à la maîtrise de la poussière pendant le ponçage. Un tampon de plateau Hookit™ est fourni avec l'appareil et facilite la fixation rapide des disques abrasifs. Le fonctionnement électrique convient à des opérations d'ajustement, de finition, de ponçage intermédiaire ou de retrait de défauts sur des pièces métalliques, composites ou en bois.
Spécifications :
- Source d'énergie : électrique.
- Puissance du moteur : 350 W.
- Vitesse maximale : 10 000 tr/min.
- Diamètre d'orbite : 2,5 mm ou 5 mm.
- Diamètre d'outil : 125 mm ou 150 mm.
- Tension d'alimentation : 100-130 V CA 60 Hz ou 220-240 V CA 50-60 Hz.
- Type d'aspiration : raccordement à un aspirateur central.
- Raccord d'aspiration : filetage arrière compatible avec un tuyau externe de 1 pouce (25,4 mm), vendu séparément.
- Élément inclus : tampon de plateau Hookit™ pour ponçage propre.
Détails des références :
- 88839 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type E - UE.
- 88847 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type G.
- 88855 : diamètre 125 mm, tension 110 V, orbite 2,5 mm, connecteur IEC 60309.
- 88835 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type E - UE.
- 88843 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type G.
- 88851 : diamètre 125 mm, tension 110 V, orbite 5,0 mm, connecteur IEC 60309.
- 88841 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type E - UE.
- 88849 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type G.
- 88857 : diamètre 150 mm, tension 110 V, orbite 2,5 mm, connecteur IEC 60309.
- 88837 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type E - UE.
- 88845 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type G.
- 88853 : diamètre 150 mm, tension 110 V, orbite 5,0 mm, connecteur IEC 60309.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/UE : encadre les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen.
- Directive RoHS 2011/65/UE : limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive CEM 2014/30/UE : fixe les exigences de compatibilité électromagnétique pour la mise sur le marché des équipements.
- EN ISO 12100:2010 : définit les principes généraux de conception permettant de réduire les risques liés aux machines.
- EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022 et EN 62841-2-4:2014+AC:2015 : précisent les exigences de sécurité générales et particulières applicables aux ponceuses et lustreuses portatives autres que du type à disque.
- EN ISO 20607:2019 : encadre le contenu et la structure des notices d'instructions des machines.
- EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 55014-2:2021, EN 55014-2:2015 et EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 : couvrent les émissions et l'immunité électromagnétiques des appareils électroménagers, outillages électriques et appareils analogues.
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01 : limitent les perturbations harmoniques et les fluctuations de tension générées sur le réseau électrique.
- EN IEC 63000:2018 : structure la documentation technique attestant la conformité RoHS.
Caractéristiques :
Cette ponceuse repose sur un moteur de précision équilibré, logé dans un boîtier composite durable et léger. Ce boîtier limite la fatigue lors d'un usage prolongé et résiste aux contraintes d'un atelier industriel. Une attache filetée arrière reçoit un tuyau d'aspiration externe fileté de 1 pouce, vendu séparément, pour raccorder l'outil à un système d'aspiration central.
Associée aux disques maille et à un extracteur de poussière portable, la ponceuse forme un ensemble cohérent dédié à la maîtrise de la poussière pendant le ponçage. Un tampon de plateau Hookit™ est fourni avec l'appareil et facilite la fixation rapide des disques abrasifs. Le fonctionnement électrique convient à des opérations d'ajustement, de finition, de ponçage intermédiaire ou de retrait de défauts sur des pièces métalliques, composites ou en bois.
Spécifications :
- Source d'énergie : électrique.
- Puissance du moteur : 350 W.
- Vitesse maximale : 10 000 tr/min.
- Diamètre d'orbite : 2,5 mm ou 5 mm.
- Diamètre d'outil : 125 mm ou 150 mm.
- Tension d'alimentation : 100-130 V CA 60 Hz ou 220-240 V CA 50-60 Hz.
- Type d'aspiration : raccordement à un aspirateur central.
- Raccord d'aspiration : filetage arrière compatible avec un tuyau externe de 1 pouce (25,4 mm), vendu séparément.
- Élément inclus : tampon de plateau Hookit™ pour ponçage propre.
Détails des références :
- 88839 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type E - UE.
- 88847 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type G.
- 88855 : diamètre 125 mm, tension 110 V, orbite 2,5 mm, connecteur IEC 60309.
- 88835 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type E - UE.
- 88843 : diamètre 125 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type G.
- 88851 : diamètre 125 mm, tension 110 V, orbite 5,0 mm, connecteur IEC 60309.
- 88841 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type E - UE.
- 88849 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 2,5 mm, connecteur Type G.
- 88857 : diamètre 150 mm, tension 110 V, orbite 2,5 mm, connecteur IEC 60309.
- 88837 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type E - UE.
- 88845 : diamètre 150 mm, tension 240 V, orbite 5,0 mm, connecteur Type G.
- 88853 : diamètre 150 mm, tension 110 V, orbite 5,0 mm, connecteur IEC 60309.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/UE : encadre les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen.
- Directive RoHS 2011/65/UE : limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive CEM 2014/30/UE : fixe les exigences de compatibilité électromagnétique pour la mise sur le marché des équipements.
- EN ISO 12100:2010 : définit les principes généraux de conception permettant de réduire les risques liés aux machines.
- EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022 et EN 62841-2-4:2014+AC:2015 : précisent les exigences de sécurité générales et particulières applicables aux ponceuses et lustreuses portatives autres que du type à disque.
- EN ISO 20607:2019 : encadre le contenu et la structure des notices d'instructions des machines.
- EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 55014-2:2021, EN 55014-2:2015 et EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 : couvrent les émissions et l'immunité électromagnétiques des appareils électroménagers, outillages électriques et appareils analogues.
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01 : limitent les perturbations harmoniques et les fluctuations de tension générées sur le réseau électrique.
- EN IEC 63000:2018 : structure la documentation technique attestant la conformité RoHS.
Points forts
- Réduction de la poussière au poste de travail grâce à une extraction pouvant atteindre 97 % lors de l'utilisation avec les disques maille et un système d'aspiration.
- Confort d'usage prolongé apporté par le boîtier composite léger, qui limite la fatigue de l'utilisateur.
- Connexion rapide à un aspirateur central ou portable via le raccord fileté arrière, sans outil supplémentaire.
- Fixation simplifiée des disques abrasifs grâce au tampon de plateau Hookit™ fourni.
- Polyvalence d'utilisation sur deux diamètres d'outil (125 mm et 150 mm) et deux diamètres d'orbite (2,5 mm et 5 mm), adaptés à différents besoins de finition.
- Compatibilité électrique élargie avec deux plages de tension (100-130 V et 220-240 V), facilitant le déploiement sur plusieurs sites.
- Confort d'usage prolongé apporté par le boîtier composite léger, qui limite la fatigue de l'utilisateur.
- Connexion rapide à un aspirateur central ou portable via le raccord fileté arrière, sans outil supplémentaire.
- Fixation simplifiée des disques abrasifs grâce au tampon de plateau Hookit™ fourni.
- Polyvalence d'utilisation sur deux diamètres d'outil (125 mm et 150 mm) et deux diamètres d'orbite (2,5 mm et 5 mm), adaptés à différents besoins de finition.
- Compatibilité électrique élargie avec deux plages de tension (100-130 V et 220-240 V), facilitant le déploiement sur plusieurs sites.
Applications
La ponceuse orbitale électrique 3M Xtract™ trouve sa place dans les opérations de rectification, de finition, de ponçage ou d'ébavurage. Elle s'utilise en fabrication d'éléments métalliques, en préparation de la peinture, ainsi que sur des travaux de ponçage d'apprêt, de gelcoat ou de composite. Le travail du bois et l'ébénisterie bénéficient également de sa capacité à limiter la poussière en suspension. Les secteurs concernés incluent l'aéronautique, la construction et la réparation de matériel de transport, la maintenance industrielle, ainsi que l'industrie générale et la métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 350 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 125 mm |
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 10000 rpm |
| Poids | 1,4 kg |
| Sans fil | oui |
| Tension | 240 V |
| Modèle | 88839 |
| Type | ponceuse orbitale électrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
842,90 € HT
/ unité
1 011,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours