Ponceuse Makita DBO180Z, Puissance: 190 W | Dimensions de plateau: 123 mm | Poids: 1.7 kg

Ponceuse excentrique Ø 125 mm (Machine seule)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DBO180Z
Rubix :0142-5244595
EAN :0088381658584
PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM

Résumé technique

Puissance190 W
Dimensions de plateau123 mm
Forme du plateaurond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM


Ponceuse excentrique Ø 125 mm (Machine seule) - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation
- 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent

Informations techniques


Attributs
Puissance190 W
Dimensions de plateau123 mm
Forme du plateaurond
Vitesse11000 rpm
Poids1,7 kg
Sans filoui
Tension18 V
Modèledbo180z
162,25 € HT
/ unité
194,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h