Ponceuse Bosch GBR 15 CA, Puissance: 1500 W | Poids: 2.6 kg
GBR 15 CA
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GBR 15 CA
Rubix :0136-5248923
Fabricant :0601776000
EAN :3165140743372



Détails articles : PONCEUSE A BETON GBR 15CA
Puissance absorbée nominale 1.500 W Régime à vide 9.300 tr/min Meule assiette, Ø 125 mm
Points forts
La solution compacte et légère pour le ponçage efficace du béton
Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
Aspiration des poussières Click & Clean pour un travail sans poussière
Faible poids (seulement 2,6 kg) et surface de ponçage ergonomique pour une maniabilité parfaite
Moteur puissant de 1 500 W pour une progression de travail rapide quelle que soit la charge
Aspiration des poussières Click & Clean pour un travail sans poussière
Faible poids (seulement 2,6 kg) et surface de ponçage ergonomique pour une maniabilité parfaite
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1500 W |
|---|---|
| Forme du plateau | rond |
| Vitesse | 9300 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | gbr 15 ca |
| Type | ponceuse à béton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,54 € HT
/ unité
603,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
