Ponceuse Bosch EXEX18V-150-5, Puissance: 18 W | Poids: 1.42 kg
Ponceuse excentrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :EXEX18V-150-5
Rubix :0136-5519857
Fabricant :0601372900
EAN :4053423248227





Documents
Détails articles : PONCEUSE EXEX 18V-150-5 SOLO L SOLO L
La ponceuse excentrique sans-fil EXEX18V-150-5, de la marque Bosch, associe un plateau de ponçage de 150 mm à une orbite de 5 mm pour un enlèvement de matière annoncé jusqu'à 50 % supérieur à celui de la GEX 18V-150-3 Professional. Cette combinaison vise une progression rapide du travail tout en conservant une qualité de surface régulière. Elle est fournie ici sans batterie ni chargeur, dans une mallette empilable L-BOXX 162.
Caractéristiques :
Cette ponceuse orbitale délivre un pouvoir abrasif élevé, associé à une progression rapide du travail et à une excellente qualité des surfaces obtenues. L'amplitude de 5 mm pour le plateau de ponçage de 150 mm contribue à poncer efficacement de larges surfaces. Une conception équilibrée et une faible hauteur, dotées d'une poignée proche de la pièce à usiner, facilitent l'utilisation à une main comme à deux mains et assurent un contrôle optimal.
Le plateau multiperforé, couplé à des canaux d'air Venturi et à un collecteur de poussière équipé d'un filtre HEPA, garantit une maîtrise parfaite de la poussière générée pendant le ponçage. L'interface Click&Clean intégrée au collecteur permet de basculer facilement vers une configuration aspirateur. Un contrôle de vitesse renforcé, réparti sur cinq niveaux, se complète d'un écran à cinq LED indiquant l'état de charge de la batterie.
Spécifications :
- Modèle Bosch : EXPERT EXEX18V-150-5.
- Référence variante : 0.601.372.900.
- Diamètre du plateau de ponçage : 150 mm.
- Régime à vide : 5 000 à 10 000 tr/min.
- Vitesse d'oscillation : 10 000 à 20 000 osc/min.
- Excentricité : 2,5 mm.
- Diamètre d'amplitude : 5 mm.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Tension de la batterie : 18,0 V (non fournie).
- Valeur d'émission vibratoire (ponçage de bois massif) : 2 m/s², incertitude de mesure de 1,5 m/s².
- Fonction BITURBO : non disponible sur ce modèle.
- Inclus : mallette L-BOXX 162 (et sa mousse de calage), disque de protection, disque abrasif 120, boîtier collecteur de poussière HEPA.
Normes :
- 2006/42/EC.
- (EU) 2023/1230.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025.
- EN 62841-2-4:2014.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Caractéristiques :
Cette ponceuse orbitale délivre un pouvoir abrasif élevé, associé à une progression rapide du travail et à une excellente qualité des surfaces obtenues. L'amplitude de 5 mm pour le plateau de ponçage de 150 mm contribue à poncer efficacement de larges surfaces. Une conception équilibrée et une faible hauteur, dotées d'une poignée proche de la pièce à usiner, facilitent l'utilisation à une main comme à deux mains et assurent un contrôle optimal.
Le plateau multiperforé, couplé à des canaux d'air Venturi et à un collecteur de poussière équipé d'un filtre HEPA, garantit une maîtrise parfaite de la poussière générée pendant le ponçage. L'interface Click&Clean intégrée au collecteur permet de basculer facilement vers une configuration aspirateur. Un contrôle de vitesse renforcé, réparti sur cinq niveaux, se complète d'un écran à cinq LED indiquant l'état de charge de la batterie.
Spécifications :
- Modèle Bosch : EXPERT EXEX18V-150-5.
- Référence variante : 0.601.372.900.
- Diamètre du plateau de ponçage : 150 mm.
- Régime à vide : 5 000 à 10 000 tr/min.
- Vitesse d'oscillation : 10 000 à 20 000 osc/min.
- Excentricité : 2,5 mm.
- Diamètre d'amplitude : 5 mm.
- Poids sans batterie : 1,2 kg.
- Tension de la batterie : 18,0 V (non fournie).
- Valeur d'émission vibratoire (ponçage de bois massif) : 2 m/s², incertitude de mesure de 1,5 m/s².
- Fonction BITURBO : non disponible sur ce modèle.
- Inclus : mallette L-BOXX 162 (et sa mousse de calage), disque de protection, disque abrasif 120, boîtier collecteur de poussière HEPA.
Normes :
- 2006/42/EC.
- (EU) 2023/1230.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025.
- EN 62841-2-4:2014.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Points forts
- Réduit le temps de ponçage grâce à un enlèvement de matière plus rapide, sans compromis sur la finition des surfaces.
- Limite la fatigue lors des interventions prolongées grâce à un outil équilibré et de faible hauteur.
- Facilite le passage entre travail à une main et à deux mains, y compris dans des positions contraignantes.
- Diminue l'exposition à la poussière grâce à la filtration HEPA et aux canaux d'air à effet Venturi.
- Élargit les possibilités d'usage grâce à la compatibilité avec le système Professional 18V et l'alliance AMPShare.
- Simplifie la gestion des outillages grâce à la mallette L-BOXX empilable avec d'autres similaires.
- Limite la fatigue lors des interventions prolongées grâce à un outil équilibré et de faible hauteur.
- Facilite le passage entre travail à une main et à deux mains, y compris dans des positions contraignantes.
- Diminue l'exposition à la poussière grâce à la filtration HEPA et aux canaux d'air à effet Venturi.
- Élargit les possibilités d'usage grâce à la compatibilité avec le système Professional 18V et l'alliance AMPShare.
- Simplifie la gestion des outillages grâce à la mallette L-BOXX empilable avec d'autres similaires.
Applications
Cette ponceuse excentrique s'utilise pour le ponçage du bois, l'enlèvement de peinture et de laque, ainsi que le ponçage intermédiaire et fin de surfaces. La compatibilité avec le système Professional 18V et l'alliance de batteries AMPShare facilite son intégration dans un parc d'outils sans fil existant. Plusieurs secteurs se distinguent par leurs usages :
- Menuiserie et ébénisterie, pour la préparation et la finition des surfaces en bois avant vernissage ou peinture.
- Peinture et rénovation du bâtiment, pour le décapage et la préparation des supports avant remise en peinture.
- Carrosserie et métallurgie légère, pour le ponçage fin de surfaces avant traitement ou finition.
Cette variante sans batterie ni chargeur s'adresse aux professionnels déjà équipés d'un parc de batteries AMPShare ou Bosch Professional 18V.
- Menuiserie et ébénisterie, pour la préparation et la finition des surfaces en bois avant vernissage ou peinture.
- Peinture et rénovation du bâtiment, pour le décapage et la préparation des supports avant remise en peinture.
- Carrosserie et métallurgie légère, pour le ponçage fin de surfaces avant traitement ou finition.
Cette variante sans batterie ni chargeur s'adresse aux professionnels déjà équipés d'un parc de batteries AMPShare ou Bosch Professional 18V.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 18 V |
|---|---|
| Poids | 1,42 kg |
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,81 € HT
/ unité
501,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
