Ponceuse Bosch GEX 125-1 AE (0601387500), Puissance: 250 W | Dimensions de plateau: 125 mm | Poids: 1.3 kg

GEX 125-1 AE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GEX 125-1 AE (0601387500)
Rubix :0136-5182693
Fabricant :0601387500
EAN :3165140438278
PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 125- 1 AE

Résumé technique

Puissance250 W
Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE EXENTRIQUE GEX 125- 1 AE


La ponceuse excentrique filaire GEX 125-1 AE de Bosch est conçue pour offrir un ponçage efficace, confortable et propre, notamment sur de petites surfaces et pour les retouches localisées. Grâce à son format compact et à sa conception ergonomique, elle garantit une excellente prise en main, même lors de travaux en hauteur. Elle se distingue par sa polyvalence, son système de présélection de vitesse, et son aspiration des poussières intégrée, pour un travail propre et maîtrisé. Cette ponceuse constitue un choix judicieux pour les professionnels souhaitant un outil performant, maniable et fiable.

Caractéristiques :
La GEX 125-1 AE associe performance de ponçage, précision et confort d’utilisation. Son moteur de 250 W lui permet de réaliser efficacement des travaux de ponçage grossier à intermédiaire, même sur des matériaux sensibles. Sa forme compacte et légère, avec ses 1,3 kg, la rend idéale pour les travaux prolongés sans fatigue. L’utilisateur peut choisir la vitesse adaptée au matériau grâce à la fonction de présélection de vitesse. Le système de fixation auto-agrippant permet de changer les feuilles abrasives rapidement. Elle est aussi équipée d’un boîtier collecteur de poussière avec microfiltre Bosch, garantissant un environnement de travail plus propre, même sans aspirateur externe. Son dispositif d’aspiration intégré rend l’utilisation encore plus pratique, tout en maintenant une excellente visibilité sur la surface à travailler.

Spécifications :
• Régime à vide : 7 500 – 12 000 tr/min
• Mouvements orbitaux : 15 000 – 24 000 osc/min
• Excentricité : 1,25 mm
• Diamètre d’amplitude : 2,5 mm
• Fixation de la feuille abrasive : auto-agrippant
• Poids : 1,3 kg
• Tension électrique : 230 V
• Valeur d’émission vibratoire (ponçage bois massif) : 5 m/s² (incertitude K : 1,5 m/s²)

Normes :
• EN 62841-1+A11 : Sécurité des machines électroportatives – exigences générales
• EN 62841-2-4 : Exigences particulières pour les décapeurs thermiques
• EN IEC 55014-1 : Compatibilité électromagnétique – émissions
• EN IEC 55014-2 : Compatibilité électromagnétique – immunité
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des émissions de courant harmonique
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances selon RoHS

Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

• Format compact et ergonomique, idéal pour les petites surfaces et les travaux en hauteur
• Présélection de vitesse pour s’adapter à divers matériaux et applications
• Poids léger (1,3 kg) pour un confort d’utilisation optimal
• Fixation auto-agrippante pour un changement rapide des disques abrasifs
• Puissance de 250 W pour un ponçage efficace et maîtrisé
• Aspiration intégrée avec boîtier collecteur et microfiltre Bosch
• Système d’aspiration compatible avec aspirateur multi-usages
• Résultats constants et précis grâce à l’amplitude de 2,5 mm et l’excentricité contrôlée
• Bonne visibilité sur la zone de travail, même sans aspirateur
• Compatible avec le système Click & Clean Bosch pour une intégration efficace à l’environnement de travail

Applications

Cette ponceuse est conçue pour une large gamme d’applications professionnelles, incluant le ponçage grossier ou intermédiaire, l’enlèvement de peinture et vernis, ainsi que la finition de surface. Elle peut être utilisée sur le bois massif, les bois plaqués, le mastic, les matériaux minéraux ou encore les surfaces acryliques. Grâce à son format maniable et son système d’aspiration intégré, elle est particulièrement utile dans les environnements nécessitant un haut niveau de propreté ou des interventions de précision. Elle convient aux menuisiers, peintres, poseurs et artisans polyvalents opérant en atelier ou directement sur chantier.

Informations techniques


Attributs
Puissance250 W
Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Vitesse24000 rpm
Poids1,3 kg
Sans filnon
Modèlegex 125-1 ae
Typeponceuses excentriques
126,12 € HT
/ unité
151,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h