Ponceuse Bosch GEX 18V-125 (0601372200), Dimensions de plateau: 125 mm | Poids: 1.1 kg

Ponceuse à orbite aléatoire sans fil

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GEX 18V-125 (0601372200)
Rubix :0136-5446366
Fabricant :0601372200
EAN :4059952539645
PONCEUSE GEX 18V-125 SOLO L-BOXX

Résumé technique

Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Vitesse10000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PONCEUSE GEX 18V-125 SOLO L-BOXX


La GEX 18V-125 de Bosch est une ponceuse excentrique sans-fil conçue pour les opérations de ponçage sur grandes surfaces. Son centre de gravité proche de la pièce et son ergonomie travaillée favorisent un contrôle précis tout au long du travail.

Caractéristiques :
Cette ponceuse PRO HEAVY DUTY de Bosch Pro est destinée aux travaux de ponçage de base, intermédiaires et de finition, ainsi qu’à l’enlèvement de laques et de vernis. Le centre de gravité positionné près de la surface travaillée améliore la stabilité lors des passes prolongées. L’ergonomie du repose-main et de la poignée contribue à une prise en main naturelle. Le moteur sans charbon, associé au Professional 18V System Bosch, soutient une utilisation continue et une progression de travail régulière. L’outil intègre une présélection de vitesse, un plateau auto-agrippant pour le changement rapide des abrasifs et un sac à poussière. Cette variante est vendue sans batterie ni chargeur mais est fournie dans un coffret L-BOXX 136, facilitant le transport, le stockage et l’intégration dans des systèmes de rangement modulaires. La compatibilité avec le système d’aspiration Click & Clean Bosch et avec les batteries AMPShare étend les possibilités d’intégration dans des environnements multi-outils. 

Spécifications :
- Diamètre du plateau de ponçage : 125 mm.
- Régime à vide : 6 000 à 10 000 tr/min.
- Vitesse d’oscillation : 12 000 à 20 000 oscillations par minute.
- Excentricité : 1,25 mm.
- Diamètre d’amplitude : 2,5 mm.
- Fixation des abrasifs : système auto-agrippant.
- Tension de la batterie : 18,0 V (batterie non incluse).
- Poids sans batterie : 1,1 kg.
- Dimensions de la ponceuse : 224 mm de long, 108 mm de haut, 153 mm de large.
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage de bois massif) : 2,2 m/s².

Normes :
- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- 2011/65/EU
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-4:2014
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN IEC 63000:2018

Points forts

- Maîtrise accrue de l’outil grâce au centre de gravité positionné près de la surface travaillée.
- Confort d’utilisation favorisé par l’ergonomie du repose-main et de la poignée.
- Adaptation rapide aux matériaux et aux phases de travail via la présélection de vitesse.
- Gestion des poussières facilitée par le sac à poussière et la compatibilité Click & Clean.

Applications

La ponceuse excentrique GEX 18V-125 Bosch s’utilise pour des travaux de ponçage sur le bois, le bois plaqué, les laques et vernis, les mastics ainsi que sur des matières minérales et acryliques. Elle convient aux opérations de préparation de surface, de ponçage intermédiaire, d’enlèvement de revêtements et de finition. Vendue sans batterie ni chargeur, elle s’intègre naturellement dans des environnements déjà équipés en outils du Professional 18V System Bosch ou disposant d’un parc de batteries AMPShare. Les contextes d’utilisation couvrent notamment les ateliers de fabrication, les opérations de maintenance et les chantiers d’aménagement intérieur.

Informations techniques


Attributs
Dimensions de plateau125 mm
Forme du plateaurond
Vitesse10000 rpm
Poids1,1 kg
Sans filoui
Tension18 V

Foire aux questions


La Ponceuse à orbite aléatoire sans fil Bosch GEX 18V-125 (0601372200) est dotée d’un plateau de ponçage de 125 mm, d’un régime à vide de 6.000 à 10.000 tr/min, d’une vitesse d’oscillation de 12.000 à 20.000 osc/min, d’une excentricité de 1,25 mm, d’un diamètre d’amplitude de 2,5 mm et d’un poids sans batterie de 1,1 kg. Elle utilise une fixation auto-agrippante pour la feuille abrasive ou le disque abrasif.

La Ponceuse à orbite aléatoire sans fil Bosch GEX 18V-125 (0601372200) est conçue pour les travaux de ponçage de base, les ponçages intermédiaires, l’enlèvement de laques et vernis et la finition de surfaces. Elle peut être utilisée sur le bois, le bois plaqué, les laques et vernis, le mastic, les matières minérales et acryliques.

La Ponceuse à orbite aléatoire sans fil Bosch GEX 18V-125 (0601372200) est compatible avec le Professional 18V System, avec le système d’aspiration Click & Clean Bosch et avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques.

La Ponceuse à orbite aléatoire sans fil Bosch GEX 18V-125 (0601372200) offre une maîtrise parfaite grâce au point d’équilibre placé tout près de la pièce et à l’excellente ergonomie du repose-main et de la poignée. Bosch ajoute que le moteur sans charbon et le Professional 18V System Bosch garantissent une progression de travail rapide et une longue durée de vie.

La Ponceuse à orbite aléatoire sans fil Bosch GEX 18V-125 (0601372200) dispose d’un sac à poussière, d’une présélection de vitesse et d’un plateau de ponçage de 125 mm avec système auto-agrippant pour une fixation facile des disques abrasifs.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

187,75 € HT
/ unité
225,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h