Ponceuse Pferd Tools 49350001
Assortiments COMBIDISC® SET CD 50 UWER 5/200 230 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :49350001
Rubix :0060-5276129
EAN :4007220607893
Détails articles : PONCEUSE CD 50 UWER 5/200 KIT OUTIL ET MACHINE 49350001
Contenu : 1 meuleuse d’angle électrique UWER 5/200 SI avec réglage électronique de la vitesse (9 000 à 20 000?t/min.), puissance 500?Watt 4 supports de pastilles abrasives et 2?porteoutils pour machines de substitution 135 pastilles abrasives différentes, rondelles TX, MiniPOLIFAN®, rondelles Vlies et feutre de ø?50?mm Briques de pâte à polir pour les rondelles en feutre. Assortiment idéal pour les travaux de dégrossissage à la meule, le meulage fin, le polissage, le nettoyage, surtout lors du montage et les travaux de chantier. La meuleuse d’angle électrique à une main contenue dans l'assortiment couvre l’ensemble de la plage des vitesses de rotation pour les outils COMBIDISC® de 50 mm de diamètre. La forme maniable permet un travail confortable et un maniement facile de l'assortiment complet. Pour plus d’informations et les références de commande concernant les entraînements d'outils, se reporter au catalogue?209.
Informations techniques
Attributs
| Sans fil | oui |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 014,76 € HT
/ lot
2 417,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

