Pince à sertir Knipex 97 52 63 DG, Longueur: 190 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 63 DG
Rubix :7510-5313556
EAN :4003773063209
PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES

Résumé technique

Longueur190 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR 4 POINTS CONTACTS TOURNES


Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Sertissage réglable par étape de 0,01 mm. Avec affichage numérique des mesures de sertissage réglées et possibilité de recalibrage grâce à la fonction RESET à contrôle d'usure électronique. Réglage en mm, pouces ou positions Selector comparables selon MIL. Pince fournie en mallette plastique avec plateau de mousse et positionneur pour les contacts. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Poids388 g
1 400,79 HT
/ unité
1 680,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.