Pince à sertir Knipex 97 52 05, Longueur: 250 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 05
Rubix :7510-5313956
EAN :4003773025467
PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL


Les pinces à sertir de nouvelle génération. Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids572 g
294,56 HT
/ unité
353,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.