Pince à sertir Knipex 97 52 19, Longueur: 250 mm | Capacité de sertissage min: 35 mm² | Capacité de sertissage max: 50 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 52 19
Rubix :7510-5313965
EAN :4003773052142

Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 35 mm² |
| Capacité de sertissage max | 50 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL
Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. La matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 35 mm² |
| Capacité de sertissage max | 50 mm² |
| Poids | 567 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,66 € HT
/ unité
373,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours