Pince à sertir Knipex 97 61 145 A, Longueur: 145 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²

Pince à sertir pour embouts de câble

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :97 61 145 A
Rubix :7510-5313548
EAN :4003773035558
PINCE A SERTIR 145MM EMBOUTS 0,25-2,5MM2
Résumé technique
Longueur145 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR 145MM EMBOUTS 0,25-2,5MM2


Cette pince est conçue pour un sertissage précis et fiable des embouts de câble de 0,25 à 2,5 mm². Compacte et robuste, elle garantit une connexion durable entre l’embout et le conducteur, tout en assurant une manipulation confortable grâce à ses poignées gainées.

Caractéristiques :
La pince à sertir Knipex 97 61 145 est idéale pour les applications exigeant un sertissage uniforme de ferrules de terminaison, notamment sur des bornes d’automates, en électronique ou dans le domaine électrique. Elle dispose de quatre positions de sertissage, bien identifiées, permettant un alignement précis du profil trapézoïdal sur les embouts. Fabriquée en acier électrique au vanadium, forgé et trempé à l’huile, cette pince combine durabilité, résistance et confort d’utilisation. Sa conception compacte offre une prise en main optimale pour un usage prolongé sans fatigue.

Spécifications :
- Référence : 97 61 145.
- Variations : avec (F) ou sans ressort d'ouverture (A).
- Longueur : 145 mm.
- Largeur : environ 50 mm
- Épaisseur : 13 mm.
- Poids : 140 g.
- Matériau : acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.
- Finition : polie.
- Poignées : gainées en plastique.
- Capacité de sertissage : 0,25 à 2,5 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 4 : 0,25 à 0,5 ; 0,75 à 1 ; 1,5 et 2,5 mm².

Normes :
- DIN 46228 Partie 1 et 4.
- Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour ses outils de qualité supérieure destinés aux professionnels de l'industrie et de la maintenance. Fondée à Wuppertal, l'entreprise familiale conçoit et produit près de 1 000 références, exportées dans plus de 100 pays. Sa mission : offrir des solutions fiables, durables et ergonomiques pour tous les travaux de coupe, de sertissage et de fixation. Knipex se distingue par son exigence en termes de précision et son engagement envers l’innovation continue.
For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4 in the range from 0.25 up to 2.5 mm². Crimping in marked trapezoidal dies for reliable connections between the sleeve and the conductor. Vanadium electric steel. Forged, oil-hardened.

Points forts

- Très haute précision grâce à des matrices trapézoïdales parfaitement alignées.
- Résistance à l’usure accrue grâce à l’acier vanadium trempé à l’huile.
- Ergonomie optimale avec poignées plastifiées antiglisse sans SVHC.

Applications

Recommandée pour le sertissage d’embouts de câble dans les domaines de l’électricité, de l’automatisation et de l’informatique. Elle est particulièrement adaptée aux travaux sur commandes d’automates, aux installations électroniques embarquées ou domestiques, ainsi qu’aux raccordements sur borniers à alvéoles étroites. Elle s’utilise aussi bien en atelier que sur site, pour des interventions rapides, sûres et précises.

Informations techniques


Attributs
Longueur145 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Poids140 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,85 HT
/ unité
63,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.