Pince à sertir Knipex 97 33 01, Longueur: 250 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir MultiCrimp®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 33 01
Rubix :7510-5291709
EAN :4003773066927
PINCE A SERTIR MULTICRIMP 250

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR MULTICRIMP 250


Jeu comprenant une pince et un porte-profils à changement rapide pour sertissages standard. Pour connexions électriques sans soudage. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé précis (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Poignées ergonomiques à gaines bicolores bi-matière pour prise à une ou à deux mains. Changement de profils très facile et rapide, pas besoin d'outil supplémentaire. Maintien fiable des profils interchangeables dans l'outil. Stockage sûr et protégé contre la salissure des profils interchangeables dans un porte-profils rond. Porte-profils rond avec clip de ceinture pratique – les profils interchangeables sont toujours à portée de la main. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids770 g
432,45 € HT
/ unité
518,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.