Buse MIG/MAG Trafimet group MC0527, Type: Buse gaz | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 84 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0527
Rubix :5712-7084424
EAN :8028485020162
Détails articles : BUSE GAZ D.16 QUICK RELEASE (36)
BUSE CONIQUE QUICK RELEASE Ø16MM
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz |
|---|---|
| Diamètre de buse | 16 mm |
| Longueur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € HT
/ unité
17,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
