Buse MIG/MAG Fronius 4200014051, Type: Gas Nozzle | Diamètre de buse: 15 mm | Longueur: 63 mm
Buse gaz torche MIG MTW 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :4200014051
Rubix :6021-7157360
EAN :9007947020437
Documents
Détails articles : BUSE GAZ D.15 / D.25X63 CT M23X2 POUR MTW 400
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Type | gas nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 15 mm |
| Longueur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,84 € HT
/ unité
20,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
