Buse MIG/MAG Spartex 865748, Type: MIG 36 | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 84 mm

Buse MIG 36

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865748
Rubix :C600-7152933
EAN :3660338199639
BUSE DIAM. 16 MIG 36

Résumé technique

Typemig 36
Diamètre de buse16 mm
Longueur84 mm

Documents

Détails articles : BUSE DIAM. 16 MIG 36


Refroidissement air. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Typemig 36
Diamètre de buse16 mm
Longueur84 mm
24,00 € HT
/ 3 unités
28,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h