Buse MIG/MAG Fronius 42,0001,4608, Type: Nozzle | Diamètre de buse: 13.5 mm | Longueur: 31 mm
Porte-buse torche MIG MTG 2500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,4608
Rubix :6021-7119759
EAN :9007947175298
Documents
Détails articles : DIFFUSEUR M6/SW9X31/D13,5
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Type | nozzle |
|---|---|
| Diamètre de buse | 13,5 mm |
| Longueur | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,94 € HT
/ unité
15,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
